KLAUKE - EASY ROLLER PLUS ALS BIS 1000KG -ALU VERSION Ø 400-1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055403
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1200 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078962124
Sonepar Artikelnummer
120641635
Hersteller Artikelnummer
52055403
Hersteller Typ
52055403
Hersteller Artikel Nr.:
52055403
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1200 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
500 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
8.5 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
8.500 kg


