KLAUKE - EASY ROLLER PLUS S BIS 1000 KG DURCHM. 400-1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055401
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1200 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078962100
Sonepar Artikelnummer
120641633
Hersteller Artikelnummer
52055401
Hersteller Typ
52055401
Hersteller Artikel Nr.:
52055401
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1200 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
500 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
15 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
15.500 kg


