Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Einsatz für Klauke Presswerkzeug 25-50 mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Einsatz für Klauke Presswerkzeug 25-50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE512550

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 25 .. 50 mm²

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577023406

Sonepar Artikelnummer

121152162

Hersteller Artikelnummer

AE512550

Hersteller Typ

AE512550

Hersteller Artikel Nr.:

AE512550

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

25 .. 50 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.195 kg

Presseinsatz für K05WF50. Zum Verpressen von Aderendhülsen von 25 -50 mm² und Zwillingsaderendhülsen 2x16 mm².