Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Einsatz für Klauke Presswerkzeug 50-95 mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Einsatz für Klauke Presswerkzeug 50-95 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE515095

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 50 .. 95 mm²

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577023413

Sonepar Artikelnummer

121152163

Hersteller Artikelnummer

AE515095

Hersteller Typ

AE515095

Hersteller Artikel Nr.:

AE515095

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

50 .. 95 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.195 kg

Presseinsatz für K05WF95. Zum Verpressen von Aderendhülsen von 50 -95 mm².