Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Einziehband Nylon, d: 4 mm, 20 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Einziehband Nylon, d: 4 mm, 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055273

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078719971

Sonepar Artikelnummer

120991091

Hersteller Artikelnummer

52055273

Hersteller Typ

52055273

Hersteller Artikel Nr.:

52055273

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Form:

rund

Länge:

20 m

Bruchlast:

200 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Durchmesser Trommel/Ring:

250 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.310 kg

Mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse. Ø 4 mm, 20 m