Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Einziehband Polyester grün, d: 4,5 mm, 25 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Einziehband Polyester grün, d: 4,5 mm, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055295

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078720236

Sonepar Artikelnummer

120991111

Hersteller Artikelnummer

52055295

Hersteller Typ

52055295

Hersteller Artikel Nr.:

52055295

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Länge:

25 m

Bruchlast:

250 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4.5 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Durchmesser Trommel/Ring:

290 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.470 kg

50% weniger Reibung als Nylon Bänder. Äußerst flexibel und nahezu unzerbrechlich. Hohe Schubkraft durch gedrilltes Einziehband. Erleichtert das Einziehen durch wesentlich geringere Reibung. Zugöse und Federführungskopf austauschbar. 25 m