Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Einziehband Stahl, d: 4 mm, 15 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Einziehband Stahl, d: 4 mm, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055284

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078720076

Sonepar Artikelnummer

120991102

Hersteller Artikelnummer

52055284

Hersteller Typ

52055284

Hersteller Artikel Nr.:

52055284

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Form:

rund

Länge:

15 m

Gewindeanschluss:

Nein

Durchmesser Trommel/Ring:

250 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73121061

Gewicht:

0.960 kg

Mit gepresstem Einführungskopf und Zugöse.