KLAUKE - Einziehhilfe für Einzugsystem, d: 3-6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055311
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078720380
Sonepar Artikelnummer
120991120
Hersteller Artikelnummer
52055311
Hersteller Typ
52055311
Hersteller Artikel Nr.:
52055311
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3.6 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
15 mm
Bruchlast:
250 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
3 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Durchmesser Trommel/Ring:
80 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


