Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Elektrikermeißel, 200 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Elektrikermeißel, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL585200

  • Länge - 200 mm

  • Schneidenbreite - 8 mm

  • Schneidenform - flach

  • Schaftform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587488

Sonepar Artikelnummer

120992828

Hersteller Artikelnummer

KL585200

Hersteller Typ

KL585200

Hersteller Artikel Nr.:

KL585200

Länge:

200 mm

Schneidenbreite:

8 mm

Schneidenform:

flach

Schaftform:

sonstige

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Mit Handschutz:

Nein

Schafthöhe:

8 mm

Oberflächenschutz:

chromatisiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.090 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Sicherheitsschlagkopf, vergütet. 200mm.