KLAUKE - Elektromech. CR. Zange für AE 0,5-50mm² mit Akku, Ladegerät und Einsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKWF50ML
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.5 .. 50 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577030299
Sonepar Artikelnummer
121152171
Hersteller Artikelnummer
EKWF50ML
Hersteller Typ
EKWF50ML
Hersteller Artikel Nr.:
EKWF50ML
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.5 .. 50 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
elektrisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
4
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
1
Zykluszeit:
1.5 s
Presskraft:
15 kN
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.690 kg


