KLAUKE - Elektromech. Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC50ML
Form - Standard
Länge - 253 mm
Schneidenlänge - 17 mm
Kopfbreite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577034365
Sonepar Artikelnummer
121152167
Hersteller Artikelnummer
EC50ML
Hersteller Typ
EC50ML
Hersteller Artikel Nr.:
EC50ML
Form:
Standard
Länge:
253 mm
Schneidenlänge:
17 mm
Kopfbreite:
12 mm
Kopfhöhe:
41 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.511 kg


