KLAUKE - Elektromechanische Crimpzange mit Photovtaik Einsatz, 2,5 - 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKPV50ML
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577044708
Sonepar Artikelnummer
121195788
Hersteller Artikelnummer
EKPV50ML
Hersteller Typ
EKPV50ML
Hersteller Artikel Nr.:
EKPV50ML
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
elektrisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.470 kg


