KLAUKE - Elektromechanisches Abisolierwerkzeug 6 - 35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKSD50ML
Länge - 230 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 6 .. 35 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577040687
Sonepar Artikelnummer
121154939
Hersteller Artikelnummer
EKSD50ML
Hersteller Typ
EKSD50ML
Hersteller Artikel Nr.:
EKSD50ML
Länge:
230 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
6 .. 35 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
11.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
50 mm
Kopfbreite:
40 mm
Kopfhöhe:
25 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
brüniert
Oberflächenbehandlung:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
910 g
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.900 kg


