KLAUKE - Elektronik-Kettenzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL050115EL
Gesamtlänge - 115 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - ohne
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078586030
Sonepar Artikelnummer
120992756
Hersteller Artikelnummer
KL050115EL
Hersteller Typ
KL050115EL
Hersteller Artikel Nr.:
KL050115EL
Gesamtlänge:
115 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
62 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.060 kg


