KLAUKE - Elektronik-Seitenschneider, mit Facette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL040115EL
Form - Standard
Länge - 115 mm
Schneidenlänge - 15 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078586016
Sonepar Artikelnummer
120992748
Hersteller Artikelnummer
KL040115EL
Hersteller Typ
KL040115EL
Hersteller Artikel Nr.:
KL040115EL
Form:
Standard
Länge:
115 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.060 kg


