KLAUKE - Elektronik-Seitenschneider, ohne Haltefeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL040128EL
Form - Standard
Länge - 128 mm
Schneidenlänge - 10 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078586047
Sonepar Artikelnummer
120992750
Hersteller Artikelnummer
KL040128EL
Hersteller Typ
KL040128EL
Hersteller Artikel Nr.:
KL040128EL
Form:
Standard
Länge:
128 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.060 kg


