KLAUKE - Ersatzrolle , Easy Roller breit
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055384ER
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078980388
Sonepar Artikelnummer
121373936
Hersteller Artikelnummer
52055384ER
Hersteller Typ
52055384ER
Hersteller Artikel Nr.:
52055384ER
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
grün
Bruchlast:
0 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
0 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.780 kg


