KLAUKE - Ersatzrolle , Easy Roller Standard
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055383ER
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078980371
Sonepar Artikelnummer
121373935
Hersteller Artikelnummer
52055383ER
Hersteller Typ
52055383ER
Hersteller Artikel Nr.:
52055383ER
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
grün
Bruchlast:
0 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
0 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.490 kg


