KLAUKE - Ersatzschneidkopf für K 101/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1011E
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm
Max. Kabelquerschnitt - 40 mm²
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078034340
Sonepar Artikelnummer
120374070
Hersteller Artikelnummer
K1011E
Hersteller Typ
K1011E
Hersteller Artikel Nr.:
K1011E
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Max. Kabelquerschnitt:
40 mm²
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.350 kg


