KLAUKE - Ersatzteile für Perlon-Einziehbänder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055288
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078720113
Sonepar Artikelnummer
121152147
Hersteller Artikelnummer
52055288
Hersteller Typ
52055288
Hersteller Artikel Nr.:
52055288
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
farblos
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
200 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
4 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.024 kg


