KLAUKE - Erstausrüstertasche , 22 teilig.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL920B22
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078734677
Sonepar Artikelnummer
120259185
Hersteller Artikelnummer
KL920B22
Hersteller Typ
KL920B22
Hersteller Artikel Nr.:
KL920B22
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.025 kg


