Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Fäustel, 1250 g

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Fäustel, 1250 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL5821250

  • Ausführung - Fäustel

  • Werkstoff des Kopfes - Stahl

  • Gewicht Kopf - 1250 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587464

Sonepar Artikelnummer

120992826

Hersteller Artikelnummer

KL5821250

Hersteller Typ

KL5821250

Hersteller Artikel Nr.:

KL5821250

Ausführung:

Fäustel

Werkstoff des Kopfes:

Stahl

Gewicht Kopf:

1250 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

1400 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Nein

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

1250 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.400 kg

Fäustel, 1250 g. Kopf stahlgeschmiedet, fein geschliffen. Mit Schutzkragen aus Nylon.