Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Federführungskopf M5 - 10 mm für Speedy Spinner

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Federführungskopf M5 - 10 mm für Speedy Spinner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055306

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078720335

Sonepar Artikelnummer

120991116

Hersteller Artikelnummer

52055306

Hersteller Typ

52055306

Hersteller Artikel Nr.:

52055306

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.030 kg

Zubehör für Speedy Spinner Glasfaser Kabeleinziehsystem. Federführungskopf M5