Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Federführungskopf mit Öse M5 d: 7 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Federführungskopf mit Öse M5 d: 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055397

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078789721

Sonepar Artikelnummer

121152148

Hersteller Artikelnummer

52055397

Hersteller Typ

52055397

Hersteller Artikel Nr.:

52055397

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.030 kg

Zubehör für Polyesterband.