KLAUKE - Federführungsköpfe 2XM5 m. Einziehhilfe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055396
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078789714
Sonepar Artikelnummer
121413503
Hersteller Artikelnummer
52055396
Hersteller Typ
52055396
Hersteller Artikel Nr.:
52055396
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Bruchlast:
0 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
4.5 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.030 kg


