Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Fernbedienung HTA 4 für hydraulische Pumpe

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Fernbedienung HTA 4 für hydraulische Pumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTA4

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Signalübertragung - sonstige

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078772068

Sonepar Artikelnummer

120992657

Hersteller Artikelnummer

HTA4

Hersteller Typ

HTA4

Hersteller Artikel Nr.:

HTA4

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Signalübertragung:

sonstige

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Nein

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Nein

Bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.280 kg

Für akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L, Fernbedienung mit 1,5m Kabel.