KLAUKE - Ferngesteuerter CU/AL-Schneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESG105RMCCFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 105 mm
Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²
Gesamtlänge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577040816
Sonepar Artikelnummer
121195790
Hersteller Artikelnummer
ESG105RMCCFB
Hersteller Typ
ESG105RMCCFB
Hersteller Artikel Nr.:
ESG105RMCCFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
105 mm
Max. Kabelquerschnitt:
1000 mm²
Gesamtlänge:
620 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
20.000 kg


