KLAUKE - FERNGESTEUERTER CU/AL-SCHNEIDER Ø105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESG105RMCPCFM
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 105 mm
Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²
Gesamtlänge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577030480
Sonepar Artikelnummer
121197224
Hersteller Artikelnummer
ESG105RMCPCFM
Hersteller Typ
ESG105RMCPCFM
Hersteller Artikel Nr.:
ESG105RMCPCFM
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
105 mm
Max. Kabelquerschnitt:
1000 mm²
Gesamtlänge:
620 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
17.600 kg


