KLAUKE - Filzschreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL440F
Ausführung - Filzstift
Farbe - schwarz
Spitzenform - keilspitz
Wasserfest - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587372
Sonepar Artikelnummer
120992814
Hersteller Artikelnummer
KL440F
Hersteller Typ
KL440F
Hersteller Artikel Nr.:
KL440F
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
schwarz
Spitzenform:
keilspitz
Wasserfest:
Ja
Länge:
150 mm
Mit Clip:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96082000
Gewicht:
0.010 kg


