KLAUKE - Flachstecker isoliert, 2,8x0,5 mm, 0,5-1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8201C
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078450232
Sonepar Artikelnummer
120992079
Hersteller Artikelnummer
8201C
Hersteller Typ
8201C
Hersteller Artikel Nr.:
8201C
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
12.75 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


