KLAUKE - Flachstecker nicht-isol. DIN 46342 Teil 1, 6,3x0,8 mm B-d: 4,3 mm, CuZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2140
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - nicht isoliert
Farbe der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078026093
Sonepar Artikelnummer
120990552
Hersteller Artikelnummer
2140
Hersteller Typ
2140
Hersteller Artikel Nr.:
2140
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


