KLAUKE - Flachstecker nicht-isoliert, 6,3 x0,8 mm, 45° gewinkelt, CuZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2083
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - nicht isoliert
Farbe der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078445382
Sonepar Artikelnummer
120990546
Hersteller Artikelnummer
2083
Hersteller Typ
2083
Hersteller Artikel Nr.:
2083
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


