KLAUKE - Flachstecker nicht-isoliert, 6,3x 0,8 mm, 45° gewinkelt, CuZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2075
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - nicht isoliert
Farbe der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078025966
Sonepar Artikelnummer
120517708
Hersteller Artikelnummer
2075
Hersteller Typ
2075
Hersteller Artikel Nr.:
2075
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


