KLAUKE - Flachstecker nicht-isoliert, DIN 46244, 2,8x0,8 mm, 0,5-1mm², CuZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2235
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078001304
Sonepar Artikelnummer
120990556
Hersteller Artikelnummer
2235
Hersteller Typ
2235
Hersteller Artikel Nr.:
2235
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


