KLAUKE - Flachstecker nicht-isoliert DIN 46248, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5mm², CuZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1830
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078001274
Sonepar Artikelnummer
120990538
Hersteller Artikelnummer
1830
Hersteller Typ
1830
Hersteller Artikel Nr.:
1830
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


