Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Flachstecker nicht-isoliert zum Einlöten, 6,3x0,8 mm, CuZn verzinnt.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Flachstecker nicht-isoliert zum Einlöten, 6,3x0,8 mm, CuZn verzinnt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2030

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078025867

Sonepar Artikelnummer

120990541

Hersteller Artikelnummer

2030

Hersteller Typ

2030

Hersteller Artikel Nr.:

2030

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Flachstecker nicht-isoliert zum Einlöten, 6,3x0,8 mm, CuZn verzinnt. Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Zum Einlöten in gedruckte Schaltungen. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing)