KLAUKE - Flachsteckhülse isoliert, 2,8x0,5 mm, 1,5-2,5mm², PVC vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8301V
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078450263
Sonepar Artikelnummer
120753135
Hersteller Artikelnummer
8301V
Hersteller Typ
8301V
Hersteller Artikel Nr.:
8301V
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
18.75 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


