KLAUKE - Flachsteckhülse isoliert, 4,8x0,5 mm, 4-6mm², PVC vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8502V
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078450157
Sonepar Artikelnummer
120992096
Hersteller Artikelnummer
8502V
Hersteller Typ
8502V
Hersteller Artikel Nr.:
8502V
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
25.5 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


