KLAUKE - Flachsteckhülse isoliert, 4,8x0,8 mm, 4-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8503
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078450270
Sonepar Artikelnummer
120990658
Hersteller Artikelnummer
8503
Hersteller Typ
8503
Hersteller Artikel Nr.:
8503
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
25.5 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


