KLAUKE - Flachsteckhülse isoliert, 7,7x0,8 mm, 0,5-1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7308
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 7,7x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078025324
Sonepar Artikelnummer
120990602
Hersteller Artikelnummer
7308
Hersteller Typ
7308
Hersteller Artikel Nr.:
7308
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 7,7x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
18.75 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


