KLAUKE - Flachsteckhülse nicht-isol., 6,3x0,8 mm mit Rastzunge, 4-6mm², CuZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2750
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078001199
Sonepar Artikelnummer
120517691
Hersteller Artikelnummer
2750
Hersteller Typ
2750
Hersteller Artikel Nr.:
2750
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


