KLAUKE - Flachsteckhülse nicht-isol., 6,3x0,8 mm, seitlicher Leiteranschluss, 0,5-1,5mm².

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3725
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078025669
Sonepar Artikelnummer
120990566
Hersteller Artikelnummer
3725
Hersteller Typ
3725
Hersteller Artikel Nr.:
3725
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


