KLAUKE - Flachsteckhülse nicht-isol., nach DIN 46247, 6,3x0,8mm, 1,5-2,5mm², CuZn, Stahl
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1730ST
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078040921
Sonepar Artikelnummer
120517739
Hersteller Artikelnummer
1730ST
Hersteller Typ
1730ST
Hersteller Artikel Nr.:
1730ST
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


