KLAUKE - Flachsteckhülse nicht-isoliert, 4,8x0,5 mm, 0,5-1mm², CuZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18202
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078025737
Sonepar Artikelnummer
120990675
Hersteller Artikelnummer
18202
Hersteller Typ
18202
Hersteller Artikel Nr.:
18202
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


