KLAUKE - Flachsteckhülse nicht-isoliert, 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5mm² mit Abzweig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18303AZ
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078025799
Sonepar Artikelnummer
120517707
Hersteller Artikelnummer
18303AZ
Hersteller Typ
18303AZ
Hersteller Artikel Nr.:
18303AZ
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


