KLAUKE - Flachsteckhülse nicht-isoliert, nach DIN 46247, 6,3x0,8 mm, 4-6 mm², CuZn, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1750ST
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078076456
Sonepar Artikelnummer
121373934
Hersteller Artikelnummer
1750ST
Hersteller Typ
1750ST
Hersteller Artikel Nr.:
1750ST
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


