KLAUKE - Fußpumpe 700 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHP2
Ausführung/Betätigung - hydraulische Fußpumpe
Nenndruck - 700 bar
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84135061
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078047685
Sonepar Artikelnummer
120992302
Hersteller Artikelnummer
FHP2
Hersteller Typ
FHP2
Hersteller Artikel Nr.:
FHP2
Ausführung/Betätigung:
hydraulische Fußpumpe
Nenndruck:
700 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84135061
Gewicht:
9.830 kg
Zweistufenhydraulik. Manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Gute Standfestigkeit. Für den Betrieb von hydraulischen Press- und Schneidköpfen. Automatische Druckabschaltung. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22).


