KLAUKE - Gegenmesser fest , ACSR ESG25CFM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESG252EF
Klingenhöhe - 21.5 mm
Klingenform - sichelförmig
Werkstoff der Klinge - sonstige
Werkstoff des Griffs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078934893
Sonepar Artikelnummer
120992277
Hersteller Artikelnummer
ESG252EF
Hersteller Typ
ESG252EF
Hersteller Artikel Nr.:
ESG252EF
Klingenhöhe:
21.5 mm
Klingenform:
sichelförmig
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.020 kg


