Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Gitterkanalschneider, universal

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Gitterkanalschneider, universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBS6LGKS

  • Ausführung - sonstige

  • Schneide - glatt

  • Länge - 346 mm

  • Mit Drahtschneider - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078871679

Sonepar Artikelnummer

120992235

Hersteller Artikelnummer

EBS6LGKS

Hersteller Typ

EBS6LGKS

Hersteller Artikel Nr.:

EBS6LGKS

Ausführung:

sonstige

Schneide:

glatt

Länge:

346 mm

Mit Drahtschneider:

Ja

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

5.200 kg

Offener Kopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku - hohe Kapazität, kurze Ladezeit. Leistungsstarker Motor für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang. Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang. manueller Rücklauf bei Bedarf. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige sowie Ladezustandsanzeige des Akkus. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50L).