Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Glasfaser-Ersatzband, d: 3 mm für Speedy Spinner, 40 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Glasfaser-Ersatzband, d: 3 mm für Speedy Spinner, 40 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055291

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078720199

Sonepar Artikelnummer

120991108

Hersteller Artikelnummer

52055291

Hersteller Typ

52055291

Hersteller Artikel Nr.:

52055291

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Form:

rund

Länge:

40 m

Bruchlast:

900 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

3 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Durchmesser Trommel/Ring:

235 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.450 kg

Zubehör für Speedy Spinner Glasfaser Kabeleinziehsystem. 40 m